Set di maschi a mano 3/8-16

Codice art.: 130700 3/8-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNC Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 351
  • Classe di tolleranza: 2B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 3/8-16 UNC
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura UNC
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 351
Classe di tolleranza 2B
Forma dell’imbocco D; C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,588 mm
Filetti per pollice 16
⌀ Filettatura 9,53 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 19,06 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130700 3/8-16
EAN / GTIN 4045197068064
Codice del produttore 130700 3/8-16

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da due pezzi, 1 sgrossatore e 1 finitore.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello