{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G 1/4 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Forma dell’imbocco | C; D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Filettatura | 13,16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 11,8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Serie di Maschi a filettare a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 26,32 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130660 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4067263036432 | |
Codice del produttore | 130660 G1/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set di maschi a mano G1/4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 32.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 46.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 22.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Serie di Maschi a filettare a mano | Maschio a mano | Maschio a mano |
⌀ Filettatura | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
Passo della filettatura | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |