Set di maschi a mano 12X1,5

Codice art.: 130500 12X1,5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12x1,5
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 2181
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 10,5 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 24 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130500 12X1,5
EAN / GTIN 4067263036371
Codice del produttore 130500 12X1,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da 2 pezzi, 1 sbozzatore e 1 finitore.
Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello