Set di maschi a mano nitrurato M2

Codice art.: 130450 M2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norm DIN 352
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco A; D; C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 0,4 mm
Lunghezza complessiva L 36 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 1,6 mm
⌀ Filettatura 2 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino rosso
Profondità filettatura 4 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130450 M2
EAN / GTIN 4045197066596
Codice del produttore 130450 M2

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da tre pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore. Sgrossatore con imbocco lungo.
Superficie nitrurata, quindi più resistente all’usura.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedere tabella).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello