{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 5 mm | |
⌀ Filettatura | 6 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197066251 | |
Codice del produttore | 130400 M6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set di maschi a mano, non rivestito, M: M6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 84.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 30.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 106.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 64.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 20.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | rosso | senza | senza |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ Preforo | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Direzione di taglio | destra | destro | destra | sinistra | destro |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio |