Maschio a mano singolo Sgrossatore, non rivestito, M: M24

Codice art.: 130160 M24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 352
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M24
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 352
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco A
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 3 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Quadro del codolo □ 14,5 mm
⌀ Preforo 21 mm
⌀ Filettatura 24 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 48 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130160 M24
EAN / GTIN 4045197065681
Codice del produttore 130160 M24

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello