{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 6,8 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130150 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197065384 | |
Codice del produttore | 130150 M8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set di maschi a mano M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 39.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 92.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 123.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 74.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 27.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | rosso | senza | senza |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
⌀ Preforo | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Normativa | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |