Maschi a macchina per fori ciechi 1.3/16-8

Codice art.: 130040 1.3/16-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UN
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 376
  • Norma filettatura: ASME B1.1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 1.3/16-8 UN
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura UN
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 376
Norma filettatura ASME B1.1
Classe di tolleranza 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 3,175 mm
Filetti per pollice 8
⌀ Filettatura 30,162 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
⌀ Codolo Ds 22 mm
Quadro del codolo □ 18 mm
⌀ Preforo 27,2 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 75,4 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130040 1.3/16-8
EAN / GTIN 4062406044589
Codice del produttore 130040 1.3/16-8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
12
Acciaio < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello