Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti M82X0,5

Codice art.: 130026 M82X0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M82×0,5
    Rivestimento TiN
    Tipo di filettatura MF-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 2184
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Forma dell’imbocco C
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio sinistro
    Passo della filettatura 0,5 mm
    Lunghezza complessiva L 160 mm
    ⌀ Codolo Ds 50 mm
    Quadro del codolo □ 39 mm
    ⌀ Preforo 81,5 mm
    ⌀ Filettatura 82 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
    Numero di scanalature per i trucioli 8
    Colore collarino senza
    Numero taglienti Z 8
    Profondità filettatura 123 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 130026 M82X0,5
    EAN / GTIN 4062406033163
    Codice del produttore 130026 M82X0,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    13
    Alluminio
    N
    13
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    15
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    9
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    9
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    7
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Nota:

    Consegna: 49 giorni
    Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
    Lavorazione speciale – restituzione esclusa

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello