Punta monotaglienti in HM Lunghezza complessiva L 600 mm 22-X mm

Codice art.: 124006 22-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Numero taglienti Z: 1
  • Angolo di affilatura: 125
  • Codolo: DIN 6535 HB
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 22 mm
⌀ Campo 22 mm - 22,99 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Numero taglienti Z 1
Angolo di affilatura 125 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 495 mm
Codolo DIN 6535 HB
Passaggio interno per LR sì, con min. 40 bar
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Semi-standard
Lunghezza complessiva L 600 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 124006 22-X
EAN / GTIN 4067263515456
Codice del produttore 124006 22-X

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta per fori profondi a un tagliente e con scanalature diritte per profondità di foratura fino a 1000 mm (versione standard) e 6000 mm (su richiesta). La circonferenza della testa foratrice dalla forma universale consente di lavorare in modo affidabile su un’ampia gamma di materiali.

Nota:

Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi è indispensabile effettuare in precedenza un foro pilota di almeno 4×D con la punta pilota n. art. 122736 o n. art. 231605 per diametri di grandi dimensioni oppure con la punta pilota n. art. 122606 per l’alluminio. Per forature di profondità > 50×D, l’utensile deve essere sostenuto da una lunetta a ogni intervallo di distanza di 50×D. Il rapporto L/D indicato corrisponde alla profondità di foratura minima raggiungibile con la rispettiva punta per fori profondi. Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC. È consigliata una pressione del lubrorefrigerante di > 40 bar.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello