{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HM | |
Norm | Norma interna | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Angolo di affilatura | 125 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 145 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB | |
Passaggio interno per LR | sì, con min. 40 bar | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 149,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 124002 3 | |
EAN / GTIN | 4067263106845 | |
Codice del produttore | 124002 3 |