{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | p6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 42,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h5 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 40 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,21 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123886 7 | |
EAN / GTIN | 4062406300173 | |
Codice del produttore | 123886 7 |