Punta per fori profondi HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 20×D 3,5 mm

Codice art.: 123590 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 20×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,5 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 20×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 74,8 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 40 bar
Strategia di truciolatura HPC
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 80 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,18 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 123590 3,5
EAN / GTIN 4045197353962
Codice del produttore 123590 3,5

Tabella dati

Alluminio
N
150
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
130
PMMA acrile
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFRP
N
70
CFRP
N
70
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 6 biselli e canalini interni per LR. Punta per fori profondi ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. Con angolo di affilatura 135° e tolleranza del tagliente h7 per la realizzazione ottimale di fori profondi. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’uso sicuro delle punte per fori profondi 16×D è necessario il precedente centraggio con il n. art. 121068121121 o un foro pilota 4×D con la punta pilota n. art. 122606. Per forature di profondità a partire da 20×D è indispensabile un foro pilota alla massima profondità di foratura con punta pilota n. art. 122606.
L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi. Vedi anche pagina 140/141.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello