{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 17,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 207,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 234 mm | |
Lunghezza complessiva L | 285 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123304 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197963369 | |
Codice del produttore | 123304 17,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 617.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’095.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 617.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D |
Lunghezza complessiva L | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |