{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 139,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 156 mm | |
Lunghezza complessiva L | 204 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123302 11 | |
EAN / GTIN | 4045197459343 | |
Codice del produttore | 123302 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 597.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 587.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 419.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 452.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 467.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |