{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 70,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 78 mm | |
Lunghezza complessiva L | 116 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123178 5 | |
EAN / GTIN | 4045197755063 | |
Codice del produttore | 123178 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 195.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 262.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 267.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 187.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 147.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | DLC | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
⌀ Nominale DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm |