{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 96 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 114 mm | |
Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123107 12 | |
EAN / GTIN | 4045197449641 | |
Codice del produttore | 123107 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 328.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 469.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 464.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 331.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 224.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | blu | verde | giallo | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |