{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 145,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 171 mm | |
Lunghezza complessiva L | 222 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123008 17 | |
EAN / GTIN | 4045197570031 | |
Codice del produttore | 123008 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm oppure pollici): 17
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 959.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 723.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 790.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 527.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Angolo di affilatura | 140 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 145,5 mm | 145,5 mm | 145,5 mm | 145,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |