{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 17,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 66,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 93 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,28 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122778 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197837837 | |
Codice del produttore | 122778 17,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 17,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 236.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 149.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 191.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 527.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 617.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 6×D | 4×D | 4×D | 8×D | 12×D |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HE con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ Codolo Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 66,8 | 46,8 | 46,8 | 144,8 | 207,8 |