{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Esecuzione | 6×D | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122765 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197647009 | |
Codice del produttore | 122765 9,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 140.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 85.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 62.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 133.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Colore collarino | verde | verde | verde | rosso |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | 103 mm | ||
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | ||
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | 61 mm |