{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Esecuzione | 6×D | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122765 19 | |
EAN / GTIN | 4045197399427 | |
Codice del produttore | 122765 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 532.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 508.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 344.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 262.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 19mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 281.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | ||||
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Lunghezza complessiva L | 153 mm | 153 mm | ||||
⌀ Nominale DC | 19 mm | 19 mm | ||||
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | ||||
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |