Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, Weldon DIN 6535 HB 18,2 mm

Codice art.: 122716 18,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Nominale DC 18,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 73,7 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 101 mm
Lunghezza complessiva L 153 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,38 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122716 18,2
EAN / GTIN 4045197794727
Codice del produttore 122716 18,2

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Progettato per l'utilizzo con velocità di taglio molto elevate. Particolarmente adatto per le macchine con poca potenza assorbita e un numero di giri elevato.
  • Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.
  • Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.
  • Scanalature lucidate per una buona truciolatura.

Un tagliente trasversale sottile e la particolare disposizione dei 4 biselli assicurano un'elevata precisione di posizionamento e allineamento. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello