Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HB 9,3 mm

Codice art.: 122686 9,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Normativa: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Nominale DC 9,3 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio VHM
Normativa DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 47,1 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 61 mm
Lunghezza complessiva L 103 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,11 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122686 9,3
EAN / GTIN 4067263009016
Codice del produttore 122686 9,3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Foratura efficiente particolarmente indicata per l’impiego su acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Taglienti principali diritti con design ottimizzato per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per un’eccellente evacuazione dei trucioli. Elevata resistenza all’usura grazie al substrato in metallo duro di ultima generazione e al rivestimento resistente alle alte temperature.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa serie "Pro INOX" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello