Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 2,31-Xmm

Codice art.: 122680 2,31-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  114.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  95.60 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6537
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 2,31 mm - 3 mm
Rivestimento TiAlSiN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6537
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 17,5 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HSC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 22 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122680 2,31-X
EAN / GTIN 4067263000792
Codice del produttore 122680 2,31-X

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Specifica per l’asportazione truciolo di leghe a base di titanio e nichel. Con rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio e resistente all’usura per una durata elevata e al contempo un’ottima qualità di foratura e una formazione di bave molto ridotta.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122681.
Forma HE: ordinare con n. art. 122680 e 129100HE.
Tempo di consegna: 7 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente: storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di +/-10% (min. 1 pezzo).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello