Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB 8,15 mm

Codice art.: 122661 8,15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m6
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 8,15 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537
    Esecuzione 6×D
    Tolleranza ⌀ nominale m6
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 48,8 mm
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 61 mm
    Lunghezza complessiva L 103 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Tolleranza codolo h6
    Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
    Colore collarino blu
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122661 8,15
    EAN / GTIN 4045197745446
    Codice del produttore 122661 8,15

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto nocciolo ed affilatura speciale − tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 4 biselli. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai 4 canalini interni per il lubrorefrigerante a partire da ⌀ di 3,8 mm. Fino a ⌀ di 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. I taglienti principali diritti, con spigoli arrotondati, e la forma delle scanalature producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

    Attenzione:

    Dimensioni terminanti in X = tolleranza ⌀ tagliente h7.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello