{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 3,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 22,9 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122652 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197972217 | |
Codice del produttore | 122652 3,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 98.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 66.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 47.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | rosso | verde | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |