{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,52 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122606 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078188 | |
Codice del produttore | 122606 12,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 12,06-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 320.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 266.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 216.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 180.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 309.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 257.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 357.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 298.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 326.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 272.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 493.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 411.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Colore collarino | giallo | verde | rosso | verde | verde | rosa fucsia |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |