{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 17,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 21 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,22 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122602 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197752291 | |
Codice del produttore | 122602 2,5 |