Punta FS per macchine a CN in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB 6,8 mm

Codice art.: 122545 6,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 6,8 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537
    Esecuzione 6×D
    Modello FS
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 42,8 mm
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 53 mm
    Lunghezza complessiva L 91 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Tolleranza codolo h6
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122545 6,8
    EAN / GTIN 4045197393159
    Codice del produttore 122545 6,8

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    190
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    170
    Alluminio > 10% Si
    N
    140
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    75
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Particolarmente stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo, profilo speciale. Punta speciale. Precisione di concentricità radiale e durata dell’utensile elevate. Per forature di precisione.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello