Punta in HMI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 19/32

Codice art.: 122508 19/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norm: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Nominale in pollici corrisponde a 15,08 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norm DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 42,38 mm
Codolo DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 65 mm
Lunghezza complessiva L 115 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,26 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122508 19/32
EAN / GTIN 4062406126810
Codice del produttore 122508 19/32

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un'ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni.
Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all'usura.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello