{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 7,6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122502 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197830876 | |
Codice del produttore | 122502 7,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 7,6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 30.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 55.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 29.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | verde | senza | verde | blu |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |