Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 3,6

Codice art.: 122501 3,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Nominale DC 3,6 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537 K
    Esecuzione 4×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 14,6 mm
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
    Lunghezza complessiva L 62 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,11 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122501 3,6
    EAN / GTIN 4045197824257
    Codice del produttore 122501 3,6

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    115
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    105
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni.
    Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all’usura.
    Fino a ⌀ 1,9 con imbocco a 4 superfici, da ⌀ 2 con affilatura conoide.
    Robusto nocciolo e affilatura speciale − tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. I taglienti principali diritti con spigoli leggermente arrotondati e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    Esecuzioni HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
    Ordinare le forme HB: con n. art. 122502.
    Ordinare le forme HE: con n. art. 122503.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello