{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Codice articolo | 122491 5,1 | |
EAN / GTIN | 4067263007579 | |
Codice del produttore | 122491 5,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 5,1mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 38.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|||
Farbring | blau | green | red |
Gesamtlänge L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 degrees | 140 degrees |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,4 mm | 20.4 mm | 20.4 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Jobber drill | Jobber drill |