{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | |
Rivestimento | TiAlSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 39,7 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122481 10,2 | |
EAN / GTIN | 4062406791339 | |
Codice del produttore | 122481 10,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 10,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 156.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 85.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | rosa fucsia | blu |
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | 10,2 mm |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materiale da taglio | VHM | VHM |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | 55 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 39,7 mm | 39,7 mm |