{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 46,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 123 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122430 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197537812 | |
Codice del produttore | 122430 17,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 153.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 232.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D |
Lunghezza complessiva L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |