{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 47,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 123 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122404 17 | |
EAN / GTIN | 4045197420954 | |
Codice del produttore | 122404 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 17mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 73.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 512.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 17mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 232.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D |
Lunghezza complessiva L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | VHM |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |