{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 20,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122396 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197423238 | |
Codice del produttore | 122396 4,8 |