{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 41,7 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 60 mm | |
Lunghezza complessiva L | 107 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122385 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197389145 | |
Codice del produttore | 122385 12,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB 12,2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 235.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 225.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
111.50 CHF
CHF 111.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 241.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 202.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ Codolo Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |