Punta ad alte prestazioni in HMI Whistle Notch DIN 6535 HE 3 mm

Codice art.: 122355 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 3 mm
    Rivestimento TiN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537 K
    Esecuzione 4×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 15,5 mm
    Codolo DIN 6535 HE con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
    Lunghezza complessiva L 62 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Tolleranza codolo h6
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,11 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122355 3
    EAN / GTIN 4045197391759
    Codice del produttore 122355 3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    240
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centratura. I taglienti principali diritti, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
    Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 122508.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello