{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,3 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 34,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122315 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387035 | |
Codice del produttore | 122315 8,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 46.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 41.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 63.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 124.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 8,3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 34.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 8,3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 56.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 32.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | blu | verde | verde | verde | verde | blu |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì, con 25 bar | no | sì, con 25 bar | no |
⌀ Nominale DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |