{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,65 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122307 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406075903 | |
Codice del produttore | 122307 14,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 365.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 304.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 348.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 290.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 345.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 287.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 343.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 286.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 247.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 206.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì |
Rivestimento | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 140 grado | 135 grado | 140 grado |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |