{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,7 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,45 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122306 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197751553 | |
Codice del produttore | 122306 7,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 7,7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 98.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 99.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 48.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Colore collarino | giallo | verde | verde | rosa fucsia |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 41 | 41 | 41 | 34,05 |