{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,6 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,3 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122251 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749420 | |
Codice del produttore | 122251 6,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HMI 6,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 58.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 42.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 51.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 | 63 | 63 |
⌀ Codolo Ds | 6,3 | 6,3 | 6,3 |