Punta elicoidale in HMI 5,4 mm

Codice art.: 122250 5,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 5,4 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 118 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 48,9 mm
    Angolo dell’elica 30 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h7
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 57 mm
    Lunghezza complessiva L 93 mm
    ⌀ Codolo Ds 5,4 mm
    Tolleranza codolo h7
    Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122250 5,4
    EAN / GTIN 4045197041692
    Codice del produttore 122250 5,4

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    200
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    140
    Alluminio > 10% Si
    N
    140
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Simile a DIN 338.
    Con diametro nominale e del codolo uguali.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello