{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 7,5 mm | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Utilizzo foro | per aramide | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in AFK | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 121230 3 | |
EAN / GTIN | 4045197471284 | |
Codice del produttore | 121230 3 |