Punta in HMI GARANT Master Steel MICRO, codolo cilindrico DIN 6535 HA 20×D 1,65 mm

Codice art.: 121228 1,65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 20×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MasterSteel
    ⌀ Nominale DC 1,65 mm
    Rivestimento AlCrN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Esecuzione 20×D
    Tolleranza ⌀ nominale h6
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 128 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 34,9 mm
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 40 bar
    Strategia di truciolatura HPC
    Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 37,4 mm
    Lunghezza complessiva L 70 mm
    ⌀ Codolo Ds 3 mm
    Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,07 mm/gir.
    Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 121228 1,65
    EAN / GTIN 4062406581022
    Codice del produttore 121228 1,65

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    50
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    42
    INOX < 900 N/mm²
    M
    42
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    58
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Micropunte ad alte prestazioni per impiego universale, particolarmente indicate per la lavorazione dell’acciaio. Massima sicurezza dei processi grazie al sistema di utensili perfettamente compatibili tra loro e agli ampi pattini. Per la foratura di diametri di piccole dimensioni fino alla profondità massima, previa realizzazione del foro pilota. Equilibrio ottimale tra diametro del nocciolo e dimensioni delle scanalature per una migliore evacuazione del truciolo anche con materiali a truciolo lungo. L’aumento dei volumi di truciolatura per unità di tempo e le durate straordinarie determinano un processo di foratura economicamente vantaggioso anche con diametri di dimensioni minime, garantendo un rapporto L/D al tempo stesso elevato.

    Nota:

    Per l’impiego sicuro delle micropunte a partire da 8×D, è indispensabile un foro pilota di almeno 4×D con la micropunta n. art. 121223. In caso di lavorazione verticale e superficie piana del pezzo, è possibile rinunciare a un foro pilota a partire da DC = ⌀ di 1 mm fino a una lunghezza di 12×D. Prima di utilizzare l’utensile per foratura successivo, prestare sempre attenzione all’assenza di trucioli nel foro pilota. Una volta eseguito il foro pilota, si raccomanda di effettuare una svasatura di 90° usando un’apposita punta da centro per macchine CN. In caso di applicazioni complesse (ad es. massima precisione di produzione, formazione di bave minima, pressione del lubrorefrigerante ridotta), ridurre l’avanzamento dell’utensile del 50% prima dell’uscita del materiale. I materiali a truciolo lungo richiedono all’occorrenza uno scarico dei trucioli a passi di 3×D con un movimento di ritorno minimo alla profondità del foro pilota. Assicurarsi di usare elementi di serraggio utensili adatti (mandrini portautensili a calettare, mandrini idraulici) con una precisione di concentricità radiale inferiore a 0,003 mm, una pressione del lubrorefrigerante sufficientemente elevata (minimo 30 bar) e un sistema di filtrazione del liquido di raffreddamento adeguatamente fine (DC <⌀ 2 mm con filtro ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm con filtro ≤ 0,020 mm). Il rapporto L/D indicato corrisponde alla profondità di foratura minima raggiungibile con la rispettiva micropunta.
    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello