{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HM K20 | |
Normativa | DIN 8037 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 22,3 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 121150 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197471376 | |
Codice del produttore | 121150 6,5 |