Punta da centro per macchine a CN in HMI 142° a spirale, non rivestito, ⌀ DC h6: 2mm

Codice art.: 121070 2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 142
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza codolo h6
⌀ Nominale DC 2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 142 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 6 mm
Lunghezza complessiva L 32 mm
⌀ Codolo Ds 2 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 121070 2
EAN / GTIN 4045197038616
Codice del produttore 121070 2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura dei taglienti al centro esatta. Semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro. Stabile grazie alle scanalature per trucioli corte.
≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento HB.

Uso:

Con angolo di affilatura di 142° per il corretto ingaggio dei taglienti principali della punta elicoidale successiva.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di lavoro effettivo (non per il ⌀ esterno della punta).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello