Punta da centro per macchine a CN in HMI 142° 10 mm

Codice art.: 121068 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 142
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza codolo h6
⌀ Nominale DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 142 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 1
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 10 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,015 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121068 10
EAN / GTIN 4045197647795
Codice del produttore 121068 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Autocentratura mediante geometria a 1 tagliente per la massima stabilità dimensionale.

Uso:

Con angolo di affilatura di 142° per il corretto ingaggio dei taglienti principali della punta elicoidale successiva.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di lavoro effettivo (non per il ⌀ esterno della punta).
Rispettare il valore di avanzamento f = 0,015 mm/gir.!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello