Punta da centro per macchine a CN in HMI 90° a spirale 4 mm

Codice art.: 121040 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 90
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza codolo h6
⌀ Nominale DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 90 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 10 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121040 4
EAN / GTIN 4045197038531
Codice del produttore 121040 4

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
260
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
Acciaio < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura dei taglienti al centro esatta. Semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro. Stabile grazie alle scanalature per trucioli corte.
≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento HB.

Uso:

Con angolo di affilatura 90° per forare e svasare contemporaneamente, se utilizzata con punta elicoidale di piccolo ⌀.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di lavoro effettivo (non per il ⌀ esterno della punta).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello